Beli Mata Bor Milling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  5. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  6. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  7. Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp179.900

    Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Deskripsi:
    The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. Because of the strong twist of the groove, it is suitable for relatively viscous material (SUS etc.) or particularly soft material.
  8. Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp159.900

    Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Series J102 - Metric General purpose drills for drilling a wide variety of metallic and non-metallic materials. Point angle: 118 degrees. Tolerance of diameter: h7. Tolerance of shank: h6. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338.
    atribut:
    • Point Type: Four Facet
    • Material: Carbide
    • Coolant Delivery: External
  9. Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp239.900

    Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Carbide
    • Cutting Style: Plain
    • Shank type: Plain Round
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  12. OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp1.099.900

    OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
  13. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  14. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  15. SwissTech Center Drill TiN Tipped HSS (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp109.900

    SwissTech Center Drill TiN Tipped HSS (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Countersink Angle: 60 Degree
    • Finish/Coating: TiN
    • Material: High Speed Steel
    • Cutting Style: Plain
    • Standards Met: BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866
    • Shank type: Plain Round
    • Drill Point Angle: 120 Degree
  16. Sherwood Set Mata Bor Center (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp469.900

    Sherwood Set Mata Bor Center (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Cutting Style: Plain
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Shank type: Plain Round
  17. OSG Straight Shank EX-Gold Drill STUB Type (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp189.900

    OSG Straight Shank EX-Gold Drill STUB Type (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: High Vanadium High Speed (High Speed Steel) HSSE
    • Drill Thinning Shape: 4 Facet Points
  18. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    30%
    Mulai

    Rp10.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
  19. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  20. Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus Long Type (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp309.900

    Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus Long Type (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Compatible Motor: Lightweight mold hammer drill
Daftar Harga Mata Bor Milling Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.000
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)Rp179.900
Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)Rp159.900
Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)Rp239.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)